Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4120 PVC Packband Hi-Tack, 66 m x 38 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Detail-Bild_1
Anwendungs-Bild_2
Artikel-Nr.:
     52DVW-4120-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800188077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120:

tesapack 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Eigenschaften:
  • Rückstandsfrei entfernbar
  • Hohe Anfangsklebkraft für optimale Sicherheit
  • Gleichmäßig und leise abrollbar, bedruckbar
  • Auf Basis von PVC-Trägermaterial und Naturkautschuk-Klebmasse
  • Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Hauptanwendung:
  • Für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Kartons
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessung:
66 m x 38 mm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl:
2.0 N/cm
Reißkraft:
43.0 N/cm
Reißdehnung (Prozent):
75
Besondere Merkmale:
Kurzfristig rückstandsfrei entfernbar,Tiefkühl geeignet,geräuscharm abrollend,gute Klebkraft,hohe Beständigkeit,hohe Reißfestigkeit,hohe Witterungsbeständigkeit,leicht abrollend
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, klebeband günstig kaufen, verschlussband, beutelverschluß, klebebänder, 66 m x 38 mm, bau und handwerk, klebeband bestellen, verpackungs band, paketklebeband kaufen, paketband bestellen, karton-verschluß und paket-versand, paketband kaufen, verpackungsbänder, verpackungsband, tesa 4120 pvc packband hi-tack, kartonverschluss - light, kartonverschluss, verpackungsband kaufen, verpackung und logistik, klebeband online, industrie, transparent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 3,06*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,07*
4 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
Lager 52DVW
48
€ 4,60*
ab € 2,26*
€ 3,24*
1
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 576 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03425* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 155,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
66SR56
€ 56,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.