Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 41311 Papier-Packband, 50 m x 50 mm, 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-41311-001x6-FB
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     41311-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

gws 41311 Papier - Packband:

Hochwertiges und universell einsetzbares Paket-Klebeband, hergestellt aus nachhaltigen Materialien. Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen, Versandschachteln und Umzugskartons sowie weitere Anwendungen.

Eigenschaften:

  • Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln sowie weitere Anwendungen.
  • Umweltschonendes Paketband aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Umweltfreundliche Alternative zu handelsüblichen Klebebändern mit Folien-Träger.
  • Einfache Verarbeitung, manuell und auf allen handelsüblichen Abrollern 
  • leicht von Hand reißbar
  • Hochwertige Naturkautschuk-Klebmasse - Träger aus imprägniertem, 90 ?m dickem Papier |
  • Gesamtdicke: 120 ?m - Klebkraft auf Stahl 3.3 N/25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
120 µm
Trägermaterial:
Papier, leicht gekreppt
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
87.5 N/25 mm
Reißdehnung:
8.0 %
Klebkraft auf Stahl:
5.0 N/25 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband braun 50mm, papier packband, papierklebeband braun, papier klebeband, umweltschonend, nachhaltig, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.