| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4304-004 Herst.-Nr.: 04304-00003-01 EAN/GTIN: 4042448429148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesakrepp® 4304 ist ein flachgekrepptes, weiches Kreppband für anspruchsvolle Abdeckarbeiten während der Lackierung. Die spezielle Klebmasse auf Basis von Naturkautschuk ermöglicht den Einsatz in einem extrem breiten Temperaturbereich. tesakrepp® 4304 kann für Trockenzyklen zwischen 15°C und 163°C eingesetzt werden. Eigenschaften: - Sehr gute Verarbeitbarkeit (niedrige und gleichmäßige Abrollkräfte sowie weiches Trägermaterial zur Schonung der Finger)
- Hervorragende Klebkraft auf verschiedenen Untergründen
- Einsetzbar für aufeinanderfolgende Trockenzyklen
- sichere rückstandslose Entfernbarkeit bei Temperaturen von 15°C bis 163°C
- Exzellente Haftung von lösemittel- und wasserbasierten Lacksystemen und Spachtelmasse auf dem Trägermaterial
- Sichere Verklebung/Fixierung von Abdeckhauben und diversen Abdeckmaterialien
Anwendung: - Abdecken/Schützen von Flächen während der Nasslackierung mit Trocknungstemperaturen bis zu 163°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Breite: | 38 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 145 µm | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 43 N/cm | Reißdehnung: | 13 % | Klebkraft auf Stahl: | 4 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 163 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,56* | € 8,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,60* | ab € 5,27* | € 8,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,57* | € 9,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 8,86* | € 12,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1054* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 70,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|