Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4304, 50mx38mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006914
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04304-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448429148
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4304

tesa krepp® 4304 ist ein flachgekrepptes, weiches Kreppband für anspruchsvolle Abdeckarbeiten während der Lackierung. Die spezielle Klebmasse auf Basis von Naturkautschuk ermöglicht den Einsatz in einem extrem breiten Temperaturbereich. tesa krepp® 4304 kann für Trockenzyklen zwischen 15°C und 163°C eingesetzt werden. Hervorragende Verarbeitbarkeit (niedrige und gleichmäßige Abrollkräfte sowie weiches Trägermaterial zur Schonung der Finger). Exzellente Haftung von lösemittel- und wasserbasierten Lacksystemen und Spachtelmasse auf dem Trägermaterial. Sicher Verklebung/Fixierung von Abdeckhauben und diversen Abdeckmaterialien.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
38 mm
Stärke:
145 µm
Temperaturbeständigkeit:
163°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4304, tesakrepp® 4304 50mx38mm chamois.tesakrepp 4304 50mx38mm chamois, Malerband, 04304-00003-01, tesakrepp® 4304
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 8,66*
Lager 8685
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,70*
8
€ 4,60*
ab € 5,27*
€ 8,79*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 9,99*
1
€ 8,95*
ab € 8,86*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1316* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.