| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4328-005 Herst.-Nr.: 04328-00052-00 EAN/GTIN: 4005800126567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesakrepp® 4328 ist ein schwach gekrepptes Papierklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist gut einreißbar, lässt sich einfach verarbeiten und auf verschiedensten Oberflächen einsetzen. Nach der Trocknung ist es einfach und ohne einzureißen entfernbar. Eigenschaften: - Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 140°C
- Sehr starke Klebkraft auf verschiedenen Untergründen
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Zuverlässige Fixierung von großflächigen Abdeckmaterialien
- gut entfernbar
Anwendung: - Bündeln.
- Beutelverschluss.
- Markieren.
- Allgemeine Abdeckarbeiten.
- Abdecken beim Lackieren mit anschließender Trocknung bis 140°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 175 µm | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 42 N/cm | Reißdehnung: | 12 % | Klebkraft auf Stahl: | 4,8 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 140 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 23,91* | € 34,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,32* | € 34,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,60* | ab € 22,55* | € 34,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,02* | € 35,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,51* | € 40,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,451* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 209,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|