Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331 Temperaturbeständig, 50 m x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4331-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800150586
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
110 µm
Trägermaterial:
PET/Zellulose-Vlies
Klebemasse:
Silikon
Reißkraft:
53 N/cm
Reißdehnung:
100 %
Klebkraft auf Stahl:
4 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 32,29*
€ 41,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,76*
€ 44,63*
5 Tage
90
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,06*
€ 45,04*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 45,28*
6 Tage
90
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 72 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6458* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 492,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,42*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,24*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.