| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4334-001 Herst.-Nr.: 04342-00001-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Als professioneller Maler benötigen Sie professionelle Helfer. Das Präzisonskrepp 4334 unterstützt Sie zuverlässig und ermöglicht scharfe und saubere Farbkanten. Eigenschaften: - Besonders für lange, gerade Kanten bei Mehrfarblackierungen geeignet
- Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150°C/30 Min.
- Scharfe, saubere und flache Farbkanten
- Sehr einfach und angenehm zu verarbeiten
- 6 Monate innen und 8 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar
Anwendung: - Messerscharfe, flache Farbkanten
- Anschmiegsames Spezialpapier mit konstanter Klebkraft fur ?perfekte Resultate
Das Premium-Kreppklebeband tesa® 4334 überzeugt nicht nur durch seinen hohen Verarbeitungskomfort, sondern auch durch das einfache Gestalten von messerscharfen Farbkanten. Es besteht aus einem extrem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 6 Monate, im Außenbereich bis zu 8 Wochen zu verwenden. Die leichte Transparenz sorgt zudem dafür, dass Sie das Kreppklebeband genau positionieren können. Übrigens: Das Profi-Malerband kann natürlich auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 90 µm | Trägermaterial: | Washi Reis-Papier | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 30 N/cm | Reißdehnung: | 4 % | Klebkraft auf Stahl: | 1,8 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 36 | | € 4,90* | ab € 3,17* | € 4,06* | | | | | | | | 36 | | € 4,90* | ab € 3,11* | € 4,08* | | | | | 13 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,14* | | | | | 10 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,14* | | | | Lager 52DVW | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 4,85* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,097* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|