Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591 Universal Kreuzfilament-Klebeband, 50 m x 25 mm, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4591-001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448210418
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit. es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.

Eigenschaften:

  • Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Starke Klebkraft

Anwendung:

  • Transportsicherung
  • Palettierung
  • Verschließung von schweren Kartons
  • Fixierung von Bauteilen
  • Möbelindustrie zur Konstruktionsunterstützung
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent/weiss
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
140 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Synthesekautschuk
Reißkraft:
250 N/cm
Reißdehnung:
< 4 %
Klebkraft auf Stahl:
9,5 N/cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,82*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,84*
Lager 52DVW
36
€ 4,60*
ab € 3,63*
€ 5,89*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,09*
1
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 212,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04591-00000-00
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.