Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591, 50m x 25mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004425
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448210418
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

tesa® 4591

tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit. Es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
25 mm
Stärke:
140 µm
Träger:
Glasfaser & PET
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa glasfaser-gewebeband, filament klebeband, tesa®, 4591, tesa® 4591 50m x 25mm farblos.tesa 4591 50m x 25mm farblos, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04591-00002-00, tesa® 4591
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,82*
Lager 8685
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,84*
36
€ 4,60*
ab € 3,63*
€ 5,89*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,09*
1
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 210,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04591-00000-00
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.