Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591, 50m x 25mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04591-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448210418
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
tesa 4591, 50m x 25mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa glasfaser-gewebeband, filament klebeband, Automatenband; Filament-Band; Filament-Klebeband; Filamentband; Filamentklebeband; Glasfaser-Gewebeband; Glasfasergewebeband; Glasgewebebänder; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Umreifungsband; Verpackungsklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,82*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,84*
36
€ 4,60*
ab € 3,63*
€ 5,89*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,09*
1
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 209,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04591-00000-00
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.