Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY 25x0,25mm² Datenleitung AD 10,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LIYY 25x0,25mm² Datenleitung AD 10,0mm
LIYY 25x0,25mm² Datenleitung AD 10,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105433
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYY Datenleitung | Produktgruppe: LiYY PVC-Mantel | Serie: LIYY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Aderanzahl Datenleitung:
25
Typ:
Datenleitung
Farbe Außenmantel:
grau
Serie:
LIYY
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,61489*
€ 2,31489*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,98*
Lager 52L5J
98
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 3,74*
100
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 3,88*
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 4,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18117
ab € 1,70*
Ähnlich
Helukabel
18096
ab € 2,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
0028525
ab € 2,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
0028625
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.