Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0028450 LAPP-Kabel LIYY 50x0,34mm² Datenleitung AD 15,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
0028450 LAPP-Kabel LIYY 50x0,34mm² Datenleitung AD 15,0mm
0028450 LAPP-Kabel LIYY 50x0,34mm² Datenleitung AD 15,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105454
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028450
EAN/GTIN:
     4044773036657
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel LIYY Datenleitung | Produktgruppe: LiYY PVC-Mantel | Serie: LIYY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Typ:
Datenleitung
Farbe Außenmantel:
grau
Serie:
LIYY
Aderanzahl Datenleitung:
50
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 4,28*
€ 5,94*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,28524*
€ 5,94524*
Lager 52L5J
34
€ 6,95*
ab € 7,19*
€ 10,54*
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 11,15*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,72*
€ 11,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,65*
€ 10,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0028250
ab € 2,80*
Ähnlich
Lapp Kabel
0028350
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.