Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xM32 Front Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xM32 Front Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xM32 Front Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113190
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300240661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300240525
ab € 65,5752*
Ähnlich
Harting
05300240561
ab € 21,98*
Ähnlich
Harting
09300240663
ab € 23,0132*
Ähnlich
Harting
19300240666
ab € 22,4506*
Ähnlich
Harting
09300240521
ab € 11,4269*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,1266*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0529
ab € 33,255*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,42*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,8783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.