Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09210073131 Harting Han 7D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 7-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09210073131 Harting Han 7D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 7-polig+PE
09210073131 Harting Han 7D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 7-polig+PE
09210073131 Harting Han 7D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 7-polig+PE
09210073131 Harting Han 7D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 7-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-115838
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210073131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
09210073131 Harting Han 7D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 7-polig+PE 250V, 10A: Typ: 7D Crimpanschluss Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 7-polig +PE Beschriftung: 1 - 7 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 250V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 10A Bemessungsstoßspannung: 4kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG26 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 6,0mm - 8,0mm Maße: Länge: 33,5mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse (Kunststoff) Werkstoff: Isolierstoff: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: HB nach UL94 Merkmale: - Nicht für Metallgehäuse geeignet. - Passende D-Crimpkontakte (Buchse) versilbert oder vergoldet müssen separat bestellt werden. - Durch den Einsatz eines Kodierelements (116682), können Verwechslungen gleicher Steckverbinder vermieden werden. Der dem Kodierelement gegenüberliegende Stift darf nicht bestückt sein. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 7 polig
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han 3A Einsätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,40*
1
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,46*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,7664*
€ 2,4809*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,57*
Lager 52L5J
2 Tage
87
1
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2162*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2907*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3682*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3682*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,97*
Zubehör
Harting
09200031250
ab € 14,06*
Zubehör
Harting
09200030102
ab € 13,61*
Zubehör
Harting
09200030120
ab € 8,87*
Zubehör
Harting
09200030327
ab € 2,1694*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,5616*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,60*
Zubehör
Harting
19 20 003 1750
ab € 3,93*
Zubehör
Harting
09 20 003 0727
ab € 3,2779*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.