Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300161440 Harting Han 16B Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300161440 Harting Han 16B Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
09300161440 Harting Han 16B Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116293
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161440
EAN/GTIN:
     5713140046276
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Harting Han 16B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauform:
niedrig
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,23*
€ 12,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 12,88*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,85313*
€ 13,11313*
Lager 52L5J
26
1
€ 6,95*
ab € 14,64*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0912*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8529*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8229*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5149*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8277*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3466*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9297*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,569*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,6291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.