Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300162260 Harting Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 2xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300162260 Harting Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 2xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
09300162260 Harting Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 2xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116303
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300162260
EAN/GTIN:
     5713140046351
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Harting Han 16B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Sockelgehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
PG21
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,89*
€ 43,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,0484*
€ 43,1452*
€ 3,90*
ab € 32,92*
€ 44,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,82*
€ 45,13*
Lager 52L5J
7
€ 6,95*
ab € 42,81*
€ 87,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300162273
ab € 45,25*
Ähnlich
Harting
05300162261
ab € 44,97*
Ähnlich
Harting
09300161260
ab € 13,562*
Ähnlich
Harting
19300161266
ab € 13,2193*
Ähnlich
Harting
19300161226
ab € 12,8856*
Ähnlich
Harting
09 30 016 1220
ab € 13,2668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.