Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240441 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240441 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
09300240441 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116373
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240441
EAN/GTIN:
     5713140047136
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,78437*
€ 18,85437*
1
€ 5,46*
ab € 14,56*
€ 20,31*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,2012*
€ 20,4304*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,86*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 21,96*
€ 47,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240466
ab € 25,59*
Ähnlich
Harting
05300240472
ab € 114,24*
Ähnlich
Harting
05300240499
ab € 57,09*
Ähnlich
Harting
09300240898
ab € 44,17*
Ähnlich
Harting
09300240446
ab € 69,8219*
Ähnlich
Harting
19300240457
ab € 20,6045*
Ähnlich
Harting
19300240456
ab € 19,93*
Ähnlich
Harting
09300240440
ab € 14,2312*
Ähnlich
Harting
19300240448
ab € 17,6074*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0447
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.