Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240520 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240520 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
09300240520 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116385
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240520
EAN/GTIN:
     5713140047242
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 15,40*
€ 5,46*
ab € 11,45*
€ 15,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,968*
€ 16,5384*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,53164*
€ 16,90164*
Lager 52L5J
8
€ 6,95*
ab € 18,75*
€ 40,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5422
ab € 19,184*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9876*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0427*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3996*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9509*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,56*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.