Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010010036 Flexa FSW 36/45 Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010010036 Flexa FSW 36/45 Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15010010036 Flexa FSW 36/45 Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15010010036 Flexa FSW 36/45 Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15010010036 Flexa FSW 36/45 Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122098
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010010036
EAN/GTIN:
     4025113143280
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
15010010036 Flexa FSW 36/45 Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 38,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: drehbar Gewinde: PG36x1,588 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 10,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 45,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 38,0mm Innendurchmesser: 36,5mm Maße: Höhe: 40,0mm Schlüsselweite: SW55 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 250°C Schutzart: IP40 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Innentülle/Endtülle: Messing blank (CuZn) Sicherungsring: Federstahl Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Integrierte Schlauchausdrehsperre. - Abdeckung der Schlauchenden. - Integrierte Innentülle, drehbar. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche
Weitere Suchbegriffe: endtülle pg36, endtülle, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 25,78453*
€ 30,68453*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 32,0657*
€ 38,2257*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 33,90*
€ 40,50*
Lager 52L5J
4 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 40,93*
€ 64,48*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010010007
ab € 6,68006*
Ähnlich
Flexa
15010010009
ab € 4,80006*
Ähnlich
Flexa
15010010011
ab € 5,2941*
Ähnlich
Flexa
15010010013
ab € 5,50897*
Ähnlich
Flexa
15010010016
ab € 6,11268*
Ähnlich
Flexa
15010010021
ab € 8,98653*
Ähnlich
Flexa
15010010029
ab € 14,37742*
Ähnlich
Flexa
15010010048
ab € 43,34667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.