Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011528025 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011528025 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15011528025 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122260
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528025
EAN/GTIN:
     4025113206596
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank mit Stahl- oder Kupfergeflecht | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 27,57*
25
€ 5,95*
ab € 24,29886*
€ 27,57886*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 25,9121*
€ 29,1421*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 39,43*
€ 60,08*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528063
ab € 115,04*
Ähnlich
Flexa
15011528012
ab € 17,37259*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,83405*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 21,96917*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,71652*
Ähnlich
Flexa
15011528040
ab € 52,11*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,05576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.