Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10535300016 Flexa Z-M Adapter gerade M16x1,5 mit Innen- und Außengewinde mit Zugentlastung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10535300016 Flexa Z-M Adapter gerade M16x1,5 mit Innen- und Außengewinde mit Zugentlastung
10535300016 Flexa Z-M Adapter gerade M16x1,5 mit Innen- und Außengewinde mit Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     52L5J-122350
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10535300016
EAN/GTIN:
     4025113204158
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
flexa zugentlastung
Flexa Z-M | Produktgruppe: Adapter mit Zugentlastung | Serie: Z
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Bauart:
gerade
Typ:
Adapter
Klemmbereich max.:
14,5mm
Baugröße:
mit Innen- und Außengewinde
Bauform:
mit Zugentlastung
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Serie:
Z
Werkstoff:
Messing (CuZn) vernickelt
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 9,5444*
€ 11,7444*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,67778*
€ 11,91778*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,835*
€ 12,095*
50
Frei Haus
ab € 11,1192*
€ 13,5692*
Lager 52L5J
56
1
€ 6,95*
ab € 15,18*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10535300020
ab € 10,78533*
Ähnlich
Flexa
10535300025
ab € 13,12379*
Ähnlich
Flexa
10535300032
ab € 19,90194*
Ähnlich
Flexa
10535300040
ab € 26,57383*
Ähnlich
Flexa
10535300050
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.