Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019302 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,5mm² AWG20 BU (blau) Einzelader blau AD 2,7mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019302 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,5mm² AWG20 BU (blau) Einzelader blau AD 2,7mm VPE 100,0 Meter
11019302 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,5mm² AWG20 BU (blau) Einzelader blau AD 2,7mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124858
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader blau | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
blau
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader blau
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64189
ab € 1,77544*
Ähnlich
Helukabel
64205
ab € 2,67378*
Ähnlich
Helukabel
64221
ab € 5,35*
Ähnlich
Helukabel
64253
ab € 11,78*
Ähnlich
Helukabel
11019337
ab € 33,00*
Ähnlich
Helukabel
11019372
ab € 35,01*
Ähnlich
Helukabel
11019407
ab € 47,77*
Ähnlich
Helukabel
11019442
ab € 64,16*
Ähnlich
Helukabel
11019477
ab € 0,90*
Ähnlich
Helukabel
11019512
ab € 1,33*
Ähnlich
Helukabel
64285
ab € 17,36*
Ähnlich
Helukabel
64237
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.