Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Artikel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-86371632
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
64205
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
Schleppkettenleitung
,
Verdrahtungsleitung
,
helukabel litze blau
,
litze
,
litze blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,67378*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,08378*
€ 4,8597
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,77378*
€ 4,4908
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,64378*
€ 4,3361
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,51378*
€ 4,1814
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,32378*
€ 3,9553
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67378*
€ 3,1818
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Helukabel
64189
ab € 1,77544*
Ähnlich
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Helukabel
64221
ab € 5,35*
Ähnlich
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Helukabel
64253
ab € 11,78*
Ähnlich
11019302 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,5mm² AWG20 BU (blau) Einzelader blau AD 2,7mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019302
ab € 19,25*
Ähnlich
11019337 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 BU (blau) Einzelader blau AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019337
ab € 33,00*
Ähnlich
11019372 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1mm² AWG18 BU (blau) Einzelader blau AD 3,1mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019372
ab € 35,01*
Ähnlich
11019407 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1,5mm² AWG16 BU (blau) Einzelader blau AD 3,4mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019407
ab € 47,77*
Ähnlich
11019442 HELUKABEL FÜNFNORM 1X2,5mm² AWG14 BU (blau) Einzelader blau AD 4,0mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019442
ab € 64,16*
Ähnlich
11019477 HELUKABEL FÜNFNORM 1X4mm² AWG12 BU (blau) Einzelader blau AD 4,6mm
Helukabel
11019477
ab € 0,90*
Ähnlich
11019512 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 BU (blau) Einzelader blau AD 5,1mm
Helukabel
11019512
ab € 1,33*
Ähnlich
64285 HELUKABEL FÜNFNORM 1X95mm² AWG000 BU (blau) Einzelader blau AD 18,2mm
Helukabel
64285
ab € 17,36*
Ähnlich
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 35mm2; 2AWG; PVC; blau; 450V,750V
Helukabel
64237
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen