Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0049001 LAPP-Kabel SiF 1X0,75mm² BK (schwarz) Einzelader Silikon schwarz AD 2,4mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
0049001 LAPP-Kabel SiF 1X0,75mm² BK (schwarz) Einzelader Silikon schwarz AD 2,4mm VPE 100,0 Meter
0049001 LAPP-Kabel SiF 1X0,75mm² BK (schwarz) Einzelader Silikon schwarz AD 2,4mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124987
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     0049001
EAN/GTIN:
     4044773448795
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
0049001 LAPP-Kabel SiF 1X0,75 mm2 BK (schwarz) Einzelader Silikon schwarz AD 2,4mm VPE 100,0 Meter Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Silikon Einzelader Bauart: Einzelader Silikon schwarz Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X0,75 mm2 Ader Aderdurchmesser: 2,4mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 2000V Mindestbiegeradius: fest verlegt: 6,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: fest kurzzeitig: 200°C Farbe: Ader/n: schwarz Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus verzinnten Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarz - Aderisolation aus Silikon Anwendungen: - Für Bereiche mit hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden. Brandverhalten: -halogenfrei -Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 -keine Brandfortleitung -halogenfrei nach IEC 60754-1 Umgebung: -witterungsbeständig -sauerstoffbeständig -ozonbeständig Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -fettbeständig -hochmolekulare Öle Anwendungsgebiet: -Gerätebau -Schaltschrankbau -Ofenbau -Schiffsbau -Beleuchtungskörper -Beleuchtungstechnik -Interne Geräteverdrahtung -Saunen- und Solarienbau -Flugzeugbau -Hütten-, Stahl- und Walzwerken -Klima- und Heizungstechnik -Kraftwerkstechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18771*
€ 0,25771*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1922*
€ 0,2622*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,305*
€ 0,4713*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 52L5J
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,3437*
€ 0,6108*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6108*
€ 0,72685
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4818*
€ 0,57334
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 61,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.