Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10220904038 Flexa AIRflex-GRS-FOOD Spiralschutzschlauch innen und außen glatt AD 42,0mm, ID 35,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10220904038 Flexa AIRflex-GRS-FOOD Spiralschutzschlauch innen und außen glatt AD 42,0mm, ID 35,0mm
10220904038 Flexa AIRflex-GRS-FOOD Spiralschutzschlauch innen und außen glatt AD 42,0mm, ID 35,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125235
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10220904038
EAN/GTIN:
     4025113301895
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Flexa AIRflex-GRS-FOOD Spiralschutzschlauch innen und außen glatt | Produktgruppe: Vollkunststoffschläuche ohne Hartkunstoffwendel | Serie: Kunststoffschutzschlauch
Weitere Informationen:
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Eigenschaften Umgebung:
mikrobenbeständig, flüssigkeitsdicht, luftdicht, lebensmittelecht
Temperaturbereich min.:
-25°C
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, cadmiumfrei, weichmacherfrei
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16,0mm
Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP68
Serie:
Kunststoffschutzschlauch
Eigenschaften mechanisch:
flexibel
Typ:
Spiralschutzschlauch innen und außen glatt
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch
Nenngröße AD:
1/2
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bauart:
AIRflex-GRS-FOOD
Temperaturbereich max.:
75°C
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
außen und innen glatt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,32652*
€ 15,76652*
25
Frei Haus
ab € 13,4228*
€ 15,8628*
25
Frei Haus
ab € 13,5252*
€ 16,0152*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 14,0459*
€ 16,6359*
Lager 52L5J
10
1
€ 6,95*
ab € 12,82*
€ 28,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,45*
€ 33,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,17*
€ 33,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,08*
€ 32,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,91*
€ 30,83
pro Meter
ab 15 Meter
€ 23,32*
€ 27,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,20*
€ 26,42
pro Meter
ab 30 Meter
€ 19,74*
€ 23,49
pro Meter
ab 60 Meter
€ 17,26*
€ 20,54
pro Meter
ab 120 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10220904016
ab € 5,39*
Ähnlich
Flexa
10220904029
ab € 8,95*
Ähnlich
Flexa
10220904021
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.