Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15013327020 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15013327020 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15013327020 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126329
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013327020
EAN/GTIN:
     4025113261076
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m20
Flexa USDR-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USDR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Gewinde:
M25
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Baugröße:
drehbar
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USDR
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,34582*
€ 14,45582*
10
€ 5,95*
ab € 11,73042*
€ 14,96042*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,2908*
€ 16,8608*
10
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 17,84*
Lager 52L5J
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 23,26*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013327012
ab € 11,74*
Ähnlich
Flexa
15013327040
ab € 42,458*
Ähnlich
Flexa
15013327025
ab € 17,20*
Ähnlich
Flexa
15013327016
ab € 10,081*
Ähnlich
Flexa
15013327032
ab € 21,55732*
Ähnlich
Flexa
15013327050
ab € 56,335*
Ähnlich
Flexa
15013327063
ab € 103,75148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.