Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010528012 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010528012 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15010528012 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126392
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528012
EAN/GTIN:
     4025113202246
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 14,75113*
€ 16,88113*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 15,1008*
€ 17,3608*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 17,63*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,71903*
€ 17,97903*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 27,20*
€ 41,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010528063
ab € 98,26*
Ähnlich
Flexa
15010528016
ab € 16,62558*
Ähnlich
Flexa
15010528020
ab € 18,60616*
Ähnlich
Flexa
15010528025
ab € 20,50465*
Ähnlich
Flexa
15010528032
ab € 26,56658*
Ähnlich
Flexa
15010528040
ab € 43,8137*
Ähnlich
Flexa
15010528050
ab € 53,72706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.