Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15013327050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15013327050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15013327050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126596
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013327050
EAN/GTIN:
     4025113210944
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USDR-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USDR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Gewinde:
M25
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Baugröße:
drehbar
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USDR
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtüllen m50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 56,385*
€ 71,775*
2
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 74,77*
2
€ 5,95*
ab € 62,49623*
€ 79,73623*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 78,90206*
€ 93,37206*
Lager 52L5J
2
1
€ 6,95*
ab € 116,74*
€ 186,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013327012
ab € 11,74*
Ähnlich
Flexa
15013327040
ab € 42,418*
Ähnlich
Flexa
15013327025
ab € 17,21*
Ähnlich
Flexa
15013327016
ab € 10,081*
Ähnlich
Flexa
15013327020
ab € 11,33582*
Ähnlich
Flexa
15013327032
ab € 21,43732*
Ähnlich
Flexa
15013327063
ab € 103,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.