Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Dauerlicht
>
Artikel
127344 Stex24 Signalsäule blau-grün-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, SS50-B3/24 102
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-127344
Hersteller:
Stecker Express
Herst.-Nr.:
127344
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm 24V AC/DC | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Farbe der LED:
grün-gelb-rot
Bauform:
mit Summer
Typ:
3 Kalotte/Modul mit Summer
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
... >
Signalsäulen
>
24V Signalsäulen ohne Anschlusskabel
>
Signalsäulen 50mm 24V AC/DC
... >
Signalsäulen / Signalleuchten
>
24V Signalsäulen mit Anschlusskabel
>
Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
24 v led alarmlicht
,
alarm summer 24v
,
alarm summer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
127192 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule blau, 50mm SK50-OB/231 101
Stecker Express
127192
ab € 8,62*
Zubehör
127194 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule gelb, 50mm SK50-OB/231 102
Stecker Express
127194
ab € 8,61*
Zubehör
127196 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule grün, 50mm SK50-OB/231 103
Stecker Express
127196
ab € 8,61*
Zubehör
127198 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule rot, 50mm SK50-OB/231 104
Stecker Express
127198
ab € 8,62*
Zubehör
127200 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule weiß, 50mm SK50-OB/231 105
Stecker Express
127200
ab € 8,62*
Zubehör
127202 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule blau, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 101
Stecker Express
127202
ab € 13,04*
Zubehör
127204 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule blau, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 102
Stecker Express
127204
ab € 8,59*
Zubehör
127206 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule gelb, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 103
Stecker Express
127206
ab € 13,04*
Zubehör
127208 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule gelb, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 104
Stecker Express
127208
ab € 8,67*
Zubehör
127210 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule grün, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 105
Stecker Express
127210
ab € 13,01*
Zubehör
127212 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule grün, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 106
Stecker Express
127212
ab € 8,66*
Zubehör
127214 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule rot, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 107
Stecker Express
127214
ab € 13,05*
Zubehör
127216 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule rot, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 108
Stecker Express
127216
ab € 8,65*
Zubehör
127218 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule weiß, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 109
Stecker Express
127218
ab € 13,02*
Zubehör
127220 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule weiß, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 110
Stecker Express
127220
ab € 8,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen