Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP04-2P Amphenol AS-2SM 119 Kabelstecker ATM-Serie Stift, 2-polig, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATP04-2P Amphenol AS-2SM 119 Kabelstecker ATM-Serie Stift, 2-polig, Crimpanschluss
ATP04-2P Amphenol AS-2SM 119 Kabelstecker ATM-Serie Stift, 2-polig, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     52L5J-135687
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP04-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Amphenol AS-2SM 119 Kabelstecker ATM-Serie Stift, 2-polig, Crimpanschluss | Produktgruppe: Kabelstecker | Serie:
Weitere Informationen:
Bauart:
Stift
Querschnitt mm² min.:
2,5mm²
Querschnitt mm² max.:
6mm²
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-55°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Werkstoff Gehäuse:
Thermoplastischer Kunststoff
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Schutzart:
IP67
Querschnitt AWG min.:
AWG14
Querschnitt AWG max.:
AWG10
Polzahl:
2
Bemessungsspannung (V):
250V
Breite:
22,0mm
Typ:
Kabelstecker ATM-Serie
Bemessungsstrom:
25A
Farbe Gehäuse:
grau
Isolationsdurchmesser min.:
3,4mm
Kontaktgröße:
size 12
Isolationsdurchmesser max.:
4,95mm
Kategorie-Typ:
Kabelstecker A-Serie
Bemessungsstrom (A):
25A
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol ATP-Serie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,65*
Lager 52L5J
735
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,88*
1 Tag
636
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 3,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 4,67*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017
ab € 0,0408*
Zubehör
Amphenol
AT60-204-12141
ab € 0,31*
Zubehör
Amphenol
ATP06-2S
ab € 0,88*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,19*
Zubehör
Amphenol
AWP-2P
ab € 0,188*
Zubehör
Amphenol
AWP-2S
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.