Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
136011 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, blau 102,0/50,8mm, 4 Zoll, WSM2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-136011
Hersteller:
Stecker Express
Herst.-Nr.:
136011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Meterware | Serie: Meterware WSM2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
blau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Baugröße:
38,1/19,0mm
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Meterware
Serie:
Meterware WSM2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Meterware
... >
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfschlauch Meterware bis Durchmesser 102,0mm
>
2:1 Schrumpschlauch Meterware
... >
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfschlauch Meterware bis Durchmesser 102,0mm
>
2:1 Schrumpschlauch Meterware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
136039 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, blau 1,2/0,6mm, 3/64 Zoll, WSR2
Stecker Express
136039
ab € 9,91*
Zubehör
136040 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, blau 1,6/0,8mm, 1/16 Zoll, WSR2
Stecker Express
136040
ab € 9,86*
Zubehör
136041 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, blau 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSR2
Stecker Express
136041
ab € 10,75*
Zubehör
136042 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, blau 3,2/1,6mm, 1/8 Zoll, WSR2
Stecker Express
136042
ab € 11,52*
Zubehör
136043 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, blau 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2
Stecker Express
136043
ab € 8,87*
Zubehör
136044 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, blau 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSR2
Stecker Express
136044
ab € 10,40*
Zubehör
136045 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, blau 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSR2
Stecker Express
136045
ab € 14,59*
Zubehör
136046 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 50,0m, blau 12,7/6,4mm, 1/2 Zoll, WSR2
Stecker Express
136046
ab € 13,29*
Zubehör
136047 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 50,0m, blau 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSR2
Stecker Express
136047
ab € 20,08*
Zubehör
136048 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
Stecker Express
136048
ab € 15,43*
Zubehör
136049 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
Stecker Express
136049
ab € 19,79*
Zubehör
136050 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 32,0/16,0mm, 1 1/4 Zoll, WSR2
Stecker Express
136050
ab € 29,30*
Zubehör
136051 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 38,1/19,0mm, 1 1/2 Zoll, WSR2
Stecker Express
136051
ab € 38,69*
Zubehör
136052 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 50,8/25,4mm, 2 Zoll, WSR2
Stecker Express
136052
ab € 50,32*
Zubehör
136053 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 15,0m, blau 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSR2
Stecker Express
136053
ab € 56,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen