Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136049 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136049 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
136049 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136049
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
blau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136008
ab € 1,73*
Zubehör
Stecker Express
136009
ab € 2,29*
Zubehör
Stecker Express
136010
ab € 4,99*
Zubehör
Stecker Express
136011
ab € 6,34*
Zubehör
Stecker Express
136313
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136314
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136315
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136316
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136317
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136318
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136319
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136320
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136321
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136322
ab € 3,06*
Zubehör
Stecker Express
136323
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.