Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136318 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 13,5m, blau 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136318 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 13,5m, blau 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSB2
136318 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 13,5m, blau 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136318
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
blau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136039
ab € 9,91*
Zubehör
Stecker Express
136040
ab € 9,86*
Zubehör
Stecker Express
136041
ab € 10,75*
Zubehör
Stecker Express
136042
ab € 11,52*
Zubehör
Stecker Express
136043
ab € 8,87*
Zubehör
Stecker Express
136044
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
136045
ab € 14,59*
Zubehör
Stecker Express
136046
ab € 13,29*
Zubehör
Stecker Express
136047
ab € 20,08*
Zubehör
Stecker Express
136048
ab € 15,43*
Zubehör
Stecker Express
136049
ab € 19,79*
Zubehör
Stecker Express
136050
ab € 29,30*
Zubehör
Stecker Express
136051
ab € 38,69*
Zubehör
Stecker Express
136052
ab € 50,32*
Zubehör
Stecker Express
136053
ab € 56,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.