Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136321 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,8m, blau 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136321 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,8m, blau 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSB2
136321 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,8m, blau 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136321
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
blau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136039
ab € 9,89*
Zubehör
Stecker Express
136040
ab € 9,93*
Zubehör
Stecker Express
136041
ab € 10,75*
Zubehör
Stecker Express
136042
ab € 11,52*
Zubehör
Stecker Express
136043
ab € 8,87*
Zubehör
Stecker Express
136044
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
136045
ab € 14,59*
Zubehör
Stecker Express
136046
ab € 13,29*
Zubehör
Stecker Express
136047
ab € 20,08*
Zubehör
Stecker Express
136048
ab € 15,43*
Zubehör
Stecker Express
136049
ab € 19,84*
Zubehör
Stecker Express
136050
ab € 29,05*
Zubehör
Stecker Express
136051
ab € 38,36*
Zubehör
Stecker Express
136052
ab € 50,32*
Zubehör
Stecker Express
136053
ab € 56,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.