| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-185719 Herst.-Nr.: 52023624 EAN/GTIN: 4044773354904 |
| |
|
| | |
| 52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 6,5mm: Typ: Verschraubung mit Biegeschutz Serie: Verschraubung mit Biegeschutz Gewinde: PG13,5x1,41 Gewindelänge: Länge: 6,5mm Schlüsselweite: SW22 Klemmbereich: 11,0mm - 13,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -15°C bis 165°C Schutzart: IP65 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Druckschraube: Messing (CuZn) vernickelt Druckscheibe: Stahl verzinkt Druckring: Stahl verzinkt O-Ring: Fluor-Kautschuk (FKM) Knickschutztülle: Fluor-Kautschuk (FKM) Farbe: Farbton: silber Kabeltülle: rot Merkmale: - Für hohe Temperaturen, hohe Zugentlastung, robust. Chemisch: -chemisch beständig -weitgehend säurebeständig -lösungsmittelbeständig Ölbeständig: -ölbeständig Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skindicht Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, PG13,5 Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Messing |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 25,5375* | € 31,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,82* | € 34,16* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 38,38387* | € 43,67387* | | | | Lager 52L5J | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 45,78* | € 71,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|