Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG13,5; IP65; Messing; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52023624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023624
EAN/GTIN:
     4044773354904
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...165°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: metallisch
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 11,5...12mm
Schlüsselgröße: 22mm
Gewinde-Art: PG
Dichtungsmaterial: FKM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 28,47*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 25,7782*
€ 30,1331*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,77*
€ 33,63*
25
€ 5,95*
ab € 39,77865*
€ 45,76865*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 45,68*
€ 71,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.