Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13 Ms si vernick 6,5mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSR-SVPG13/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
52023624 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz PG13,5x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F113I65
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023624
EAN/GTIN:
     4044773354904
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG13 Ms si vernick 6,5mm IP65 ger m.Zugentlastung SKINDICHTSR-SVPG13/13
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-15 - 165 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 13 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 28,07*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 25,4275*
€ 29,82*
1
€ 6,90*
ab € 21,71*
€ 33,41*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 38,28387*
€ 43,67387*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 45,67*
€ 70,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 43,67387*
€ 51,97191
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28387*
€ 45,55781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.091,84675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.