| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-205391 Herst.-Nr.: 799911354K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 7.999.113.54K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Buchse Kabelabgang gerade, Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm: Typ: Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz Serie: M23 Signal Bauart: Buchse Bauform: gerade Anschlusstechnik: Crimpanschluss Polzahl: 12-polig Kodierung: N,S,H,X,Y,Z Kodierung nach Richtung: rechtslaufend (Gegenlauf) Beschriftung: 1 - 12 Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Spannung: 200V Bemessungsstrom: Strom: 8A Verschmutzungsgrad: 3 Querschnitt: mm2 : 0,34 mm2 -1 mm2 AWG: AWG22-AWG18 Kabelabgang: Abgang: gerade Klemmbereich: 7,0mm - 12,0mm Maße: Länge: 64,7mm Schlüsselweite: SW24 Kontaktdurchmesser: 1,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich1000 IP Schutz: Schutzart: IP67 Schutzart 2: IP69K Werkstoff: Gehäuse: Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)/Polyamid (PA6) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: vernickelt mit Goldauflage (Au) Rändelschraube: Messing (CuZn) Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Einsatz: weiß Merkmale: - Schirmbar. - Niedrigste Übergangswiderstände durch vergoldeten Kontaktbereich. - Radial umschließendes Federelement aus Kupfer-Beryllium garantiert geringe Steckkräfte und hohe Steckzyklen. - Die zylindrische Außenkontur des Buchsenkontaktes sorgt für ideale zentrische Position beim Steckvorgang. - Lieferumfang: 1 Gehäuse, 1 Crimp-Kontakteinsatz, 12 Crimpkontakte plus 2 Ersatzkontakte. Übereinstimmende Angaben: Signalstecker / Signalsteckverbinder, Kabelstecker / Kabelsteckverbinder |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M23 Rundsteckverbinder, M23 Signalsteckverbinder, M23 Signal- Kabelstecker SET |
| | |
| |