Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.116.51K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.116.51K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse
7.999.116.51K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-205688
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.116.51K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.115.56K
ab € 28,77*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.57K
ab € 28,91*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.58K
ab € 45,69*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.52K
ab € 28,86*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.53K
ab € 45,65*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.46K
ab € 28,76*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.47K
ab € 28,86*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.48K
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.