Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.181.40K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+5+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.181.40K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+5+PE, Stift
7.999.181.40K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+5+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-212177
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     799918140K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
7.999.181.40K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+5+PE, Stift Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm: Typ: Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz Serie: M23 Leistung Bauart: Stift Bauform: gerade Anschlusstechnik: Crimpanschluss Polzahl: 9-polig 3/5+PE Beschriftung: A, B, C, E, F, G, H, L, PE Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungsart: TWILOCK-S Bemessungsspannung: Leistungskontakt: 600V Steuerkontakt: 160V Bemessungsstrom: Leistungskontakt: 28A Steuerkontakt: 8A Verschmutzungsgrad: 3 Querschnitt: mm2 : 0,75 mm2 -1,5 mm2 / 2,5 mm2 -4 mm2 Klemmbereich: 7,0mm - 12,0mm Maße: Länge: 71,8mm Durchmesser: 26,0mm Schlüsselweite: SW24 Kontaktdurchmesser: 1,0mm/2,0mm/ Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich1000 IP Schutz: Schutzart: IP67 Schutzart 2: IP69K Werkstoff: Gehäuse: Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)/Polyamid (PA6) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: vernickelt mit Goldauflage (Au) Rändelschraube: Zink Druckguss (GD-Zn) Dichtung: Fluor-Kautschuk (FKM) O-Ring: Fluor-Kautschuk (FKM) Farbe: Farbton: silber Einsatz: blau Merkmale: - Schirmbar. - Niedrigste Übergangswiderstände durch vergoldeten Kontaktbereich. - Lieferumfang: 1 Gehäuse, 1 Crimp-Kontakteinsatz, 9 Crimpkontakte. Übereinstimmende Angaben: Leistungsstecker / Leistungssteckverbinder, Kabelstecker / Kabelsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: hummel kupplungssteckverbinder m23, hummel crimpeinsatz, m23 kupplungssteckverbinder, M23 Rundsteckverbinder, M23 Leistungssteckverbinder, M23 Leistungs- Kupplungsstecker SET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.