| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-212178 Herst.-Nr.: 799918141K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 7.999.181.41K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Leistung Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+5+PE, Buchse Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm: Typ: Kupplungssteckverbinder, Crimpeinsatz Serie: M23 Leistung Bauart: Buchse Bauform: gerade Anschlusstechnik: Crimpanschluss Polzahl: 9-polig 3/5+PE Beschriftung: A, B, C, E, F, G, H, L, PE Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungsart: TWILOCK Bemessungsspannung: Leistungskontakt: 600V Steuerkontakt: 160V Bemessungsstrom: Leistungskontakt: 28A Steuerkontakt: 8A Verschmutzungsgrad: 3 Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 -1 mm2 / 0,75 mm2 -2,5 mm2 Klemmbereich: 7,0mm - 12,0mm Maße: Länge: 71,8mm Durchmesser: 26,0mm Schlüsselweite: SW24 Kontaktdurchmesser: 1,0mm/2,0mm/ Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich1000 IP Schutz: Schutzart: IP67 Schutzart 2: IP69K Werkstoff: Gehäuse: Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)/Polyamid (PA6) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: vernickelt mit Goldauflage (Au) Rändelschraube: Zink Druckguss (GD-Zn) Dichtung: Fluor-Kautschuk (FKM) O-Ring: Fluor-Kautschuk (FKM) Farbe: Farbton: silber Einsatz: blau Merkmale: - Schirmbar. - Niedrigste Übergangswiderstände durch vergoldeten Kontaktbereich. - Radial umschließendes Federelement aus Kupfer-Beryllium garantiert geringe Steckkräfte und hohe Steckzyklen. - Die zylindrische Außenkontur des Buchsenkontaktes sorgt für ideale zentrische Position beim Steckvorgang. - Lieferumfang: 1 Gehäuse, 1 Crimp-Kontakteinsatz, 9 Crimpkontakte. Übereinstimmende Angaben: Leistungsstecker / Leistungssteckverbinder, Kabelstecker / Kabelsteckverbinder |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M23 Rundsteckverbinder, M23 Leistungssteckverbinder, M23 Leistungs- Kupplungsstecker SET |
| | |
| |