Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.214.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M40 Leistung Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+2+PE, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.214.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M40 Leistung Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+2+PE, Buchse
7.999.214.82K HUMMEL SET inkl. Kontakte M40 Leistung Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3+2+PE, Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-215519
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.214.82K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M40 Leistung Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Leistungsstecker / Leistungssteckverbinder | Serie: M40 Leistung
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Steckzyklen:
>=500
Klemmbereich min.:
17,0mm
Klemmbereich max.:
24,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
1mm²
Bauform:
gerade
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl gesamt mit PE:
6
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Serie:
M40 Leistung
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M40 Leistungssteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.214.72K
ab € 148,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.73K
ab € 147,70*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.74K
ab € 147,30*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.75K
ab € 146,57*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.76K
ab € 146,86*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.77K
ab € 147,52*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.78K
ab € 146,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.79K
ab € 146,46*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.80K
ab € 147,16*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.81K
ab € 146,75*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.83K
ab € 146,63*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.84K
ab € 146,40*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.85K
ab € 146,57*
Ähnlich
Hummel
7.999.214.86K
ab € 146,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.