Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

221667 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur mit Gegenmutter M16x1,5 Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-221667
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911980K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20
WISKA Verschraubung niedrige Temperatur | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Kunststoff | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Klemmbereich min.:
6,0mm
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich max.:
13,0mm
Temperaturbereich min.:
-60°C
Gewinde:
M20
Bauart:
Polyamid (PA)
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Typ:
Verschraubung niedrige Temperatur
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061500
ab € 3,091*
Ähnlich
Wiska
59911973K
ab € 0,78*
Ähnlich
Wiska
59911987K
ab € 1,18*
Ähnlich
Wiska
59911994K
ab € 1,52*
Ähnlich
Wiska
59912001K
ab € 2,56*
Ähnlich
Wiska
59912008K
ab € 5,62*
Ähnlich
Wiska
59912015K
ab € 8,26*
Ähnlich
Wiska
59912022K
ab € 11,99*
Ähnlich
Wiska
10061917
ab € 0,4382*
Ähnlich
Wiska
10061957
ab € 0,508*
Ähnlich
Wiska
10061121
ab € 0,6753*
Ähnlich
Wiska
10061463
ab € 0,8882*
Ähnlich
Wiska
10061491
ab € 1,4264*
Ähnlich
Wiska
10061510
ab € 4,6175*
Ähnlich
Wiska
10061644
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.