Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C4 Briefumschlag
>
Artikel
Versandtaschen DIN C4, 229 x 324 mm, selbstklebend, weiß, 90 g/m²
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-11202-21
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
30005450
EAN/GTIN:
4003928381417
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Unsere Versandtaschen DIN C4 sind 229 x 324 mm groß und ideal für den Versand von Dokumenten und anderen Gegenständen. Sie sind aus weißem Papier mit einer Stärke von 90 g/m² gefertigt und haben einen grauen Innendruck. Dank des selbstklebenden Verschlusses sind sie einfach und schnell zu verschließen. Mit unseren Versandtaschen DIN C4 können Sie Ihre Dokumente und Gegenstände sicher und stilvoll versenden.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefhülle weiß
,
briefumschlag c4
,
briefhüllen mayer-network
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Karton
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 19,29*
Lager 52NSZ
1 Tag
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,29*
Lager 1039
9 Tage
68
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 37,29*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 30,19*
€ 45,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,29*
€ 22,96
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,10*
€ 22,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 18,33*
€ 21,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,92*
€ 21,32
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,18*
€ 20,44
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,82*
€ 16,45
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,05528* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia Versandtasche 30005518 C4 100g mF sk weiß 250St.
Mayer-Kuvert-network
30005518
ab € 16,10*
Ähnlich
Versandtasche DIN C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss SK, mit Fenster
Mayer-Kuvert-network
30005451
ab € 13,44*
Ähnlich
Versandtaschen C4
MAILmedia
Sonderanf
ab € 13,92*
Ähnlich
Versandtaschen DIN C4, 229 x 324 mm, selbstklebend, weiß, 120 g/m², mit Fenster
Soldan
30005326
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen