Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
Luftpolstertaschen AIRPOC D14, haftklebend, braun, 75 g/m², Innenmaß 180 x 265 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-11475-11
Hersteller:
Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
30002582
EAN/GTIN:
4003928413149
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die Luftpolstertaschen AIRPOC D14 sind die perfekte Lösung für den sicheren Versand Ihrer Waren. Dank der haftklebenden Verschlussklappe sind sie einfach zu versiegeln und zu öffnen. Diese Taschen sind aus 75 g/m² starkem braunem Material hergestellt, das robust und widerstandsfähig ist. Mit einem Innenmaß von 180 x 265 m bieten sie ausreichend Platz für Ihre Waren. Diese Taschen sind ideal für den Versand von Büchern, Dokumenten, Kleidung und anderen Waren. Mit den Luftpolstertaschen AIRPOC D14 können Sie sicher sein, dass Ihre Waren sicher und sicher ankommen. Packung: 3 Stück
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
polsterversandtasche braun selbstklebend
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolster versandtasche braun
,
Luftpolster Versandtasche; Luftpolster-Tasche; Luftpolster-Umschlag; Luftpolstertasche; Luftpolstertaschen; Luftpolsterumschlag; Luftpolsterversandtasche; Polster Versandtasche; Polster-Tasche; Polstertasche; Polsterversandtasche
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,26*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 2,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luftpolstertaschen AIRPOC CD, haftklebend, weiß, 75 g/m², Innenmaß 180 x 165 mm,
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002581
ab € 2,03*
Ähnlich
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, braun, 10 g (8711029)
MAILmedia
30002583
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen