Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-11600-00 Herst.-Nr.: 9HPRKEB EAN/GTIN: 5410091323868 |
| |
|
| | |
| Die Push & Pull Funktion ermöglicht eine beidseitige Korrektur: Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze und Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben. Sofort trocken. Sie können über die korrigierte Stelle sofort per Hand oder mit der Maschine schreiben. Sie hinterlässt keine Ränder und Schatten beim Kopieren. - Ergonomisches Design für seitliche Anwendung mit Schutzkappe
- Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Bandmaße: 4,2 mm x 10 m
- Einwegroller
Weitere Informationen: | | Bandmaße:: | 4,2 mm x 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Correctiontape, Abdeckband, Korrekturband, Korrekturmittel, Tipp-Ex, Korrekturabroller, pritt, flex, einweg |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,74* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,66* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,72* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,68* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|