Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ IQ Aktenvernichter Office, Sicherheitsstufe P-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ IQ Aktenvernichter Office, Sicherheitsstufe P-5
LEITZ IQ Aktenvernichter Office, Sicherheitsstufe P-5
LEITZ IQ Aktenvernichter Office, Sicherheitsstufe P-5
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14614-00
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80020000
EAN/GTIN:
     4002432118953
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Der LEITZ IQ Aktenvernichter Office bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Mit seinem modernen Design, seiner kompakten Größe und seiner extrem leisen Arbeitsweise ist er ideal für den Einsatz in kleinen Büros geeignet. Dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie ist er leicht zu bedienen und kann 120 Minuten im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Mit der manuellen Papierzuführung, Autoreverse und Auto Start/Stop sowie einer LED-Anzeige für den Überhitzungsschutz ist der Aktenvernichter ein zuverlässiger Begleiter. Er schnippelt Papier, Heft- und Büroklammern mit einer Sicherheitsstufe von P-5 in Partikelgröße von 2 x 15 mm. Der herausziehbare Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke hat ein Auffangvolumen von 23 Litern und 250 Blatt. Die Schnittgeschwindigkeit beträgt 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm und die maximale Eingabebreite 223 mm. Der LEITZ IQ Aktenvernichter Office hat eine Leistungsaufnahme von 350 Watt und einen Geräuschpegel von ca. 58 dB(A). Er hat ein Gewicht von 12,5 kg und ein Format von 370 x 465 x 279 mm. Er ist in der Farbe weiß erhältlich und verfügt über das GS-Zeichen und das CE-Zeichen.
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, Großmengen Shredder; Großmengen-Aktenvernichter; Kleinbüro Aktenvernichter; Kleinbüro Shredder; Akten-Vernichter; Aktenschredder; Aktenvernichter; Aktenvernichter Gesamtsortiment; Reisswolf; Schredder; Shredder; alle Aktenvernichter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 287,43*
€ 319,61*
€ 5,50*
ab € 285,22*
€ 319,61*
€ 4,50*
ab € 290,46*
€ 320,13*
Lager 52NSZ
95
€ 4,95*
ab € 305,81*
€ 336,82*
€ 1,95*
ab € 305,56*
€ 339,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,47*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.