Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ IQ Aktenvernichter Office Pro, Sicherheitsstufe P-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ IQ Aktenvernichter Office Pro, Sicherheitsstufe P-5
LEITZ IQ Aktenvernichter Office Pro, Sicherheitsstufe P-5
LEITZ IQ Aktenvernichter Office Pro, Sicherheitsstufe P-5
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14618-00
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80050000
EAN/GTIN:
     4002432118984
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Der Leitz IQ Office Pro Sicherheitsstufe P5 ist ein äußerst schickes und leises Gerät, das sich perfekt für größere Büros eignet. Mit seiner Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie ist es leicht zu bedienen und kann 4 Stunden am Stück im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Es verfügt über eine manuelle Papierzuführung sowie Autoreverse und Auto Start/Stop. Eine LED-Anzeige sorgt für Überhitzungsschutz. Der Abfallbehälter ist herausziehbar und leicht zu leeren. Der Leitz IQ Office Pro kann Papier, Heft- und Büroklammern zerkleinern und hat eine Sicherheitsstufe P-5. Er zerkleinert Papier bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Die Partikelgröße beträgt 2 x 15 mm und das Auffangvolumen des Abfallbehälters 30 Liter / 300 Blatt. Die Schnittgeschwindigkeit liegt bei 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Die maximale Eingabebreite beträgt 230 mm und die Leistungsaufnahme 450 Watt. Der Geräuschpegel liegt bei ca. 58 dB(A). Das Gewicht des Geräts beträgt 22 kg und das Format 406 x 589 x 320 mm. Der Leitz IQ Office Pro ist in der Farbe weiß erhältlich und trägt das GS-Zeichen und CE-Zeichen.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 450,15*
€ 487,78*
€ 5,50*
ab € 440,57*
€ 487,78*
Frei Haus
ab € 451,60*
€ 487,86*
Lager 52NSZ
43
€ 4,95*
ab € 469,66*
€ 505,01*
€ 4,50*
ab € 472,60*
€ 509,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,01*
€ 600,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,41*
€ 584,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,47*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.