Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 150 g/m²
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-15364-11
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
480332
EAN/GTIN:
4040134050454
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Unsere braune Versandtasche DIN B4 ist die perfekte Lösung für Ihren Postversand. Mit einer 40 mm Seitenfalte und einem Klotzboden bietet sie eine sichere Verpackung für Ihre Dokumente und Waren. Der haftklebende Verschluss sorgt für eine einfache Handhabung. Ein Schutzstreifen auf der Klebefläche des Verschlusses verhindert ein Austrocknen oder Verstauben des Klebefilms, ideal für eine langfristige Lagerung und Nutzung. Einfache Handhabung ? Versandtasche füllen, Schutzstreifen abziehen und Haftklebeverschluss verschließen. Mit den Maßen B x H: 250 x 353 mm passt die Tasche in jeden Postkasten und ist ohne Fenster. Sie erhalten die Versandtasche in einer Packung mit 200 Stück.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
faltenversandtasche b4 40mm braun haftklebend 150g
,
falten-versandtaschen b4
,
falten versandtaschen
,
Falten-Versandtaschen; Faltentasche; Faltentaschen; Faltenversandtasche; Seitenfaltentasche; Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,85*
€ 49,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x40 mm, Haftklebung, braun
Bong
00470329
ab € 0,0859*
Ähnlich
Versandtasche, C4, 229x324 mm, Selbstklebung, mFe, grau, Recycling, 90 g
Bong
05270482
ab € 0,04351*
Ähnlich
POSTHORN Faltentasche 00014067 C4 140g br 200 St./Pack.
Bong
00014067
ab € 20,11*
Ähnlich
Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 130 g/m²
Soldan
14335
ab € 33,96*
Ähnlich
Versandtasche DIN C4, 20 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, Fenster, 130 g/m²
Soldan
14065
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen