Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-15820-00 Herst.-Nr.: 22451111 EAN/GTIN: 4019364502934 |
| |
|
| | |
| Der IDEAL Aktenvernichter 2245 CC bietet Ihnen eine sichere und DS-GVO- und DIN-konforme Vernichtung Ihrer Daten. Dank seines EASY-Touch-Mehrfunktionsschalters ist die Bedienung intuitiv und einfach. Der Aktenvernichter ist mit einer Partikelschnitt-Sicherheitsstufe P-5 ausgestattet und eignet sich somit für geheim zu haltende Daten wie Bilanzen, G + V-Rechnungen, Strategiepapiere oder Krankenakten. Mit einer Schnittleistung von 4-5 Blatt (70 g/m²) bzw. 3-4 Blatt (80 g/m²) bei einer Arbeitsbreite von 220 mm und einem Auffangvolumen von 20 l ist er bestens für den Einsatz in Ihrem Büro geeignet. Der Aktenvernichter verfügt über eine Lichtschranke für den automatischen Start / Stopp, eine Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, einen Zero Energy Stand-by Modus sowie eine zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Mit einer Motorleistung von 150 W, einem Gewicht von 7,5 kg und den Abmessungen B x H x T: 345 x 428 x 213 mm ist er ein kompaktes und leistungsstarkes Gerät. Der Aktenvernichter ist Blauer Engel Klima zertifiziert, CE / GS-geprüft und wird in Deutschland hergestellt. Regelmäßiges Ölen schont die Schneidwerkzeuge von Aktenvernichtern. Pflegeöl oder Ölblätter können Sie gleich mitbestellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, Großmengen Shredder; Großmengen-Aktenvernichter; Schreibtisch Aktenvernichter; Schreibtisch Shredder; Akten-Vernichter; Aktenschredder; Aktenvernichter; Aktenvernichter Gesamtsortiment; Reisswolf; Schredder; Shredder; alle Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,33* | € 223,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 198,33* | € 230,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,25* | € 240,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,47* | € 242,23* | | | | Lager 52NSZ | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 226,24* | € 258,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|